Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Aderendhülsen nach DIN, 50mm², -, Länge 32mm, Cu, verzinnt

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Aderendhülsen nach DIN, 50mm², -, Länge 32mm, Cu, verzinnt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8032V

  • Bauform - Standard

  • Nennquerschnitt - 50 mm²

  • Hülsenlänge - 32 mm

  • Isoliert - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Standardartikel

EAN

4012078481304

Sonepar Artikelnummer

120580554

Hersteller Artikelnummer

8032V

Hersteller Typ

8032V

Hersteller Artikel Nr.:

8032V

Bauform:

Standard

Nennquerschnitt:

50 mm²

Hülsenlänge:

32 mm

Isoliert:

Nein

Farbe:

Zinn

Werkstoff:

Kupfer

Gesamtlänge:

32 mm

Werkstoff der Isolation:

Polypropylen (PP)

Halogenfrei:

Nein

Oberflächenschutz:

verzinnt

Für kurzschlussfeste Leitungen:

Nein

Mit Kennzeichnungsfahne:

Nein

Bandware:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.003 kg

Für fein- und feinstdrähtige Leiter, z. B. nach DIN EN 60228 Kl. 5 und 6, Spleissfreie Kabeleinführung durch aufgeweitete Hülse, 50 mm², Gesamtlänge - 32 mm, Nach DIN 46228 Teil 1, 50 Stück