Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Aderendhülsen nach DIN, 6mm², -, Länge 12mm, Cu, verzinnt

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Aderendhülsen nach DIN, 6mm², -, Länge 12mm, Cu, verzinnt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7512V

  • Bauform - Standard

  • Nennquerschnitt - 6 mm²

  • Hülsenlänge - 12 mm

  • Isoliert - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Standardartikel

EAN

4012078423731

Sonepar Artikelnummer

120023194

Hersteller Artikelnummer

7512V

Hersteller Typ

7512V

Hersteller Artikel Nr.:

7512V

Bauform:

Standard

Nennquerschnitt:

6 mm²

Hülsenlänge:

12 mm

Isoliert:

Nein

Farbe:

Zinn

Werkstoff:

Kupfer

Gesamtlänge:

12 mm

Werkstoff der Isolation:

Polypropylen (PP)

Halogenfrei:

Nein

Oberflächenschutz:

verzinnt

Für kurzschlussfeste Leitungen:

Nein

Mit Kennzeichnungsfahne:

Nein

Bandware:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.001 kg

Für fein- und feinstdrähtige Leiter, z. B. nach DIN EN 60228 Kl. 5 und 6, Spleissfreie Kabeleinführung durch aufgeweitete Hülse, 6 mm², Gesamtlänge - 12 mm, Nach DIN 46228 Teil 1, 100 Stück