Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Aderendhülsen Presseinsatz, 185 mm², Serie 13 & 22

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Aderendhülsen Presseinsatz, 185 mm², Serie 13 & 22

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AE2213185

  • Anwendung - Aderendhülsen

  • Pressform - Vierkantpressung

  • Querschnitt - 185 mm²

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4059577029606

Sonepar Artikelnummer

121195562

Hersteller Artikelnummer

AE2213185

Hersteller Typ

AE2213185

Hersteller Artikel Nr.:

AE2213185

Anwendung:

Aderendhülsen

Pressform:

Vierkantpressung

Querschnitt:

185 mm²

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

82079091

Gewicht:

0.375 kg

Presseinsatz AE2213, geeignet für Aderendhülsen, Vierkant-Pressform für feindrähtige Leiter 185 mm², Serie 13 & 22