Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

KLAUKE - Aderendhülsen Presseinsatz, 50 mm², Serie 13 & 22

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Aderendhülsen Presseinsatz, 50 mm², Serie 13 & 22

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AE221350

  • Anwendung - Aderendhülsen

  • Pressform - Vierkantpressung

  • Querschnitt - 50 mm²

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4059577029552

Sonepar Artikelnummer

121195566

Hersteller Artikelnummer

AE221350

Hersteller Typ

AE221350

Hersteller Artikel Nr.:

AE221350

Anwendung:

Aderendhülsen

Pressform:

Vierkantpressung

Querschnitt:

50 mm²

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

82079091

Gewicht:

0.305 kg

Presseinsatz AE2213, geeignet für Aderendhülsen, Vierkant-Pressform für feindrähtige Leiter 50 mm², Serie 13 & 22