Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - AKKU 10,8V / 2,5 AH, LI-ION (16,2 WH)

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - AKKU 10,8V / 2,5 AH, LI-ION  (16,2 WH)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - RAML1225

  • Nennspannung - 10.8 V

  • Kapazität - 2.5 Ah

  • Ausführung - Lithium-Ionen

  • Gewicht - 300 g

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4059577017436

Sonepar Artikelnummer

121075931

Hersteller Artikelnummer

RAML1225

Hersteller Typ

RAML1225

Hersteller Artikel Nr.:

RAML1225

Nennspannung:

10.8 V

Kapazität:

2.5 Ah

Ausführung:

Lithium-Ionen

Gewicht:

300 g

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85076000

Gewicht:

0.210 kg

Bosch Akku 18V/5Ah Li-Ion 1607A3502E. Geeignet für die Verwendung in Verbindung mit dem Ladegerät LGML1KL.