Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Akku 18 V / 1,3 Ah, Li-Ion (23,4 Wh)

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Akku 18 V / 1,3 Ah, Li-Ion (23,4 Wh)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - RAL1

  • Nennspannung - 18 V

  • Kapazität - 1.3 Ah

  • Ausführung - Lithium-Ionen

  • Gewicht - 400 g

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078701853

Sonepar Artikelnummer

120517859

Hersteller Artikelnummer

RAL1

Hersteller Typ

RAL1

Hersteller Artikel Nr.:

RAL1

Nennspannung:

18 V

Kapazität:

1.3 Ah

Ausführung:

Lithium-Ionen

Gewicht:

400 g

Herkunftsland:

JP

Zolltarifnummer:

85076000

Gewicht:

0.380 kg

Für akkuhydraulische Werkzeuge der Klauke-Mini+ Serie. Kein Memory - Effekt. Sehr geringe Selbstentladung. Geringes Gewicht (40% leichter als vergleichbare NiMH-Akkus).