Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Akku 18 V / 3,0 Ah, Li-Ion (54 Wh)

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Akku 18 V / 3,0 Ah, Li-Ion (54 Wh)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - RAL2

  • Nennspannung - 18 V

  • Kapazität - 3 Ah

  • Ausführung - Lithium-Ionen

  • Gewicht - 600 g

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078701860

Sonepar Artikelnummer

120305094

Hersteller Artikelnummer

RAL2

Hersteller Typ

RAL2

Hersteller Artikel Nr.:

RAL2

Nennspannung:

18 V

Kapazität:

3 Ah

Ausführung:

Lithium-Ionen

Gewicht:

600 g

Herkunftsland:

JP

Zolltarifnummer:

85076000

Gewicht:

0.620 kg

Für akkuhydraulische Werkzeuge der Klauke-Mini+, Klauke Ultra, Klauke Ultra+ und Klauke Multi Serien. Kein Memory - Effekt. Sehr geringe Selbstentladung. Geringes Gewicht (40% leichter als vergleichbare NiMH-Akkus).