Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Akku 18V/4,0 Ah, Li-Ion

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Akku 18V/4,0 Ah, Li-Ion

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - RAL40

  • Nennspannung - 18 V

  • Kapazität - 4 Ah

  • Ausführung - Lithium-Ionen

  • Gewicht - 620 g

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078875912

Sonepar Artikelnummer

121152184

Hersteller Artikelnummer

RAL40

Hersteller Typ

RAL40

Hersteller Artikel Nr.:

RAL40

Nennspannung:

18 V

Kapazität:

4 Ah

Ausführung:

Lithium-Ionen

Gewicht:

620 g

Herkunftsland:

JP

Zolltarifnummer:

85076000

Gewicht:

0.620 kg

Makita Li-Ion Akku 18V/4,0Ah Akku, Makita Artikelnummer: BL1840, verwendbar mit diversen Makita Ladegeräten, z.B. LGL1