Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Akku 18V/5,0 Ah, Li-Ion

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Akku 18V/5,0 Ah, Li-Ion

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - RAL4

  • Nennspannung - 18 V

  • Kapazität - 5 Ah

  • Ausführung - Lithium-Ionen

  • Gewicht - 680 g

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078871273

Sonepar Artikelnummer

120992944

Hersteller Artikelnummer

RAL4

Hersteller Typ

RAL4

Hersteller Artikel Nr.:

RAL4

Nennspannung:

18 V

Kapazität:

5 Ah

Ausführung:

Lithium-Ionen

Gewicht:

680 g

Herkunftsland:

JP

Zolltarifnummer:

85076000

Gewicht:

0.680 kg

Makita Li-Ion Akku 18V/5,0Ah Akku, Makita Artikelnummer: BL1850, verwendbar mit diversen Makita Ladegeräten, z.B. LGL1