Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Akku 18V / 5,0 Ah, Li-Ion

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Akku 18V / 5,0 Ah, Li-Ion

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - RALK1850

  • Nennspannung - 18 V

  • Kapazität - 5 Ah

  • Ausführung - Lithium-Ionen

  • Gewicht - 826 g

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4059577009530

Sonepar Artikelnummer

121080697

Hersteller Artikelnummer

RALK1850

Hersteller Typ

RALK1850

Hersteller Artikel Nr.:

RALK1850

Nennspannung:

18 V

Kapazität:

5 Ah

Ausführung:

Lithium-Ionen

Gewicht:

826 g

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85076000

Gewicht:

0.670 kg

Akku 18V / 5,0 Ah, Li-Ion, Klauke. Geeignet für die Verwendung in Verbindung mit dem Ladegerät LGLK18EU