Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Akku Li-Ion Bosch, 18V/2Ah

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Akku Li-Ion Bosch, 18V/2Ah

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - RALB1EU

  • Nennspannung - 18 V

  • Kapazität - 2 Ah

  • Ausführung - Lithium-Ionen

  • Gewicht - 353 g

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078866903

Sonepar Artikelnummer

120992945

Hersteller Artikelnummer

RALB1EU

Hersteller Typ

RALB1EU

Hersteller Artikel Nr.:

RALB1EU

Nennspannung:

18 V

Kapazität:

2 Ah

Ausführung:

Lithium-Ionen

Gewicht:

353 g

Herkunftsland:

MY

Zolltarifnummer:

85076000

Gewicht:

0.350 kg

Bosch Li-Ion Akku 18V/2Ah Akku, geeignet für die Verwendung im EU-Raum in Verbindung mit dem Ladegerät LGLB1EU