KLAUKE - Akkuhyd. Schneidwkz. Comfort Var. Bosch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ESGM452CFB
Ausführung/Betätigung - akku-hydraulisch
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 45 mm
Max. Kabelquerschnitt - 1045 mm²
Gesamtlänge - 483 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4059577055261
Sonepar Artikelnummer
121373928
Hersteller Artikelnummer
ESGM452CFB
Hersteller Typ
ESGM452CFB
Hersteller Artikel Nr.:
ESGM452CFB
Ausführung/Betätigung:
akku-hydraulisch
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
45 mm
Max. Kabelquerschnitt:
1045 mm²
Gesamtlänge:
483 mm
Schneidkopf auswechselbar:
Nein
Schneidbacken auswechselbar:
Ja
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
Nein
Geeignet für massive Leiter:
Ja
Geeignet für Stahldrahtumflechtung:
Ja
Mit Abisolierfunktion:
Nein
Griffausführung:
2-Komponenten
Mit Aufprallschutz:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84672920
Gewicht:
7.250 kg


