KLAUKE - Al/Cu Presskabelschuh ,längsdicht, 120 mm² rm/sm, 150 mm² se, M10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 369R10
Querschnittsform - rund/sektorförmig
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM - 120 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, SE - 150 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 10
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4059577017993
Sonepar Artikelnummer
121028474
Hersteller Artikelnummer
369R10
Hersteller Typ
369R10
Hersteller Artikel Nr.:
369R10
Querschnittsform:
rund/sektorförmig
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM:
120 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, SE:
150 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch):
10
Werkstoff:
Aluminium/Kupfer
Schmale Flanschausführung:
Nein
Geeignet für Al/St-Seile:
Nein
Längsdicht:
Ja
Kennziffer:
22
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Hülsenform:
lang
Farbe:
grau
Isoliert:
Nein
Vorgefüllt mit Dichtmasse:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.115 kg


