KLAUKE - Al/Cu Presskabelschuh ,längsdicht, 16mm² rm/sm, 25mm² se, M10,

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 363R10
Querschnittsform - rund/sektorförmig
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM - 16 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, SE - 25 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 10
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012078474306
Sonepar Artikelnummer
120991535
Hersteller Artikelnummer
363R10
Hersteller Typ
363R10
Hersteller Artikel Nr.:
363R10
Querschnittsform:
rund/sektorförmig
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM:
16 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, SE:
25 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch):
10
Werkstoff:
Aluminium
Schmale Flanschausführung:
Nein
Geeignet für Al/St-Seile:
Ja
Längsdicht:
Ja
Kennziffer:
12
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Hülsenform:
lang
Isoliert:
Nein
Vorgefüllt mit Dichtmasse:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.046 kg


