KLAUKE - Al/Cu Presskabelschuh ,längsdicht, 185mm² rm/sm, 240mm² se, M16

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 371R16
Querschnittsform - rund/sektorförmig
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM - 185 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, SE - 240 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 16
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012078477208
Sonepar Artikelnummer
120402125
Hersteller Artikelnummer
371R16
Hersteller Typ
371R16
Hersteller Artikel Nr.:
371R16
Querschnittsform:
rund/sektorförmig
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM:
185 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, SE:
240 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch):
16
Werkstoff:
Aluminium
Schmale Flanschausführung:
Nein
Geeignet für Al/St-Seile:
Ja
Längsdicht:
Ja
Kennziffer:
28
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Hülsenform:
lang
Isoliert:
Nein
Vorgefüllt mit Dichtmasse:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.188 kg


