Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Al/Cu Presskabelschuh ,längsdicht, 400mm² rm/sm, M16

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Al/Cu Presskabelschuh ,längsdicht, 400mm² rm/sm, M16

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 374R16

  • Querschnittsform - rund/sektorförmig

  • Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM - 400 mm²

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 16

  • Werkstoff - Aluminium/Kupfer

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4059577007505

Sonepar Artikelnummer

121028469

Hersteller Artikelnummer

374R16

Hersteller Typ

374R16

Hersteller Artikel Nr.:

374R16

Querschnittsform:

rund/sektorförmig

Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM:

400 mm²

Anschlussgewindemaß (metrisch):

16

Werkstoff:

Aluminium/Kupfer

Schmale Flanschausführung:

Nein

Geeignet für Al/St-Seile:

Nein

Längsdicht:

Ja

Kennziffer:

38

Anzahl der Befestigungslöcher:

1

Hülsenform:

lang

Farbe:

sonstige

Isoliert:

Nein

Vorgefüllt mit Dichtmasse:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85359000

Gewicht:

0.420 kg

Rohrabmessung nach DIN 46329. Für zugentlastete Verbindungen von Al-Leitern nach DIN EN 60228 und Al-Seilen nach DIN EN 50182. Zum Verschrauben von Aluminium-Verbindungen auf Cu-Schienen in feuchten Räumen. Mit Kennziffer zur eindeutigen Werkzeugzuordnung. Mit Kontaktfett gefüllt für optimale Presseigenschaften. Längsdichte Ausführung mit Ölstopp und massiver Cu-Anschraublasche. Für rundgedrückte Sektorleiter. Mit Pressmarkierungen für richtiges Verpressen. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Blank, Werkstoff E-Al. Cu gemäß EN 13600.