Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Al/Cu Presskabelschuh ,längsdicht, 70mm² rm/sm, 95mm² se, M12

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Al/Cu Presskabelschuh ,längsdicht, 70mm² rm/sm, 95mm² se, M12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 367R12

  • Querschnittsform - rund/sektorförmig

  • Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM - 70 mm²

  • Nennquerschnitt Aluminium, SE - 95 mm²

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 12

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Standardartikel

EAN

4012078477093

Sonepar Artikelnummer

120402123

Hersteller Artikelnummer

367R12

Hersteller Typ

367R12

Hersteller Artikel Nr.:

367R12

Querschnittsform:

rund/sektorförmig

Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM:

70 mm²

Nennquerschnitt Aluminium, SE:

95 mm²

Anschlussgewindemaß (metrisch):

12

Werkstoff:

Aluminium

Schmale Flanschausführung:

Nein

Geeignet für Al/St-Seile:

Ja

Längsdicht:

Ja

Kennziffer:

18

Anzahl der Befestigungslöcher:

1

Hülsenform:

lang

Isoliert:

Nein

Vorgefüllt mit Dichtmasse:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85359000

Gewicht:

0.065 kg

Rohrabmessung nach DIN 46329. Für zugentlastete Verbindungen von Al-Leitern nach DIN EN 60228 und Al-Seilen nach DIN EN 50182. Zum Verschrauben von Aluminium-Verbindungen auf Cu-Schienen in feuchten Räumen. Mit Kennziffer zur eindeutigen Werkzeugzuordnung. Mit Kontaktfett gefüllt für optimale Presseigenschaften. Längsdichte Ausführung mit Ölstopp und massiver Cu-Anschraublasche. Für rundgedrückte Sektorleiter. Mit Pressmarkierungen für richtiges Verpressen. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Blank, Werkstoff E-Al. Cu gemäß EN 13600.