KLAUKE - Al/Cu Presskabelschuh ,längsdicht, 95mm² rm/sm, 120mm² se, M12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 368R12
Querschnittsform - rund/sektorförmig
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM - 95 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, SE - 120 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 12
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4012078477116
Sonepar Artikelnummer
120374145
Hersteller Artikelnummer
368R12
Hersteller Typ
368R12
Hersteller Artikel Nr.:
368R12
Querschnittsform:
rund/sektorförmig
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM:
95 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, SE:
120 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch):
12
Werkstoff:
Aluminium
Schmale Flanschausführung:
Nein
Geeignet für Al/St-Seile:
Ja
Längsdicht:
Ja
Kennziffer:
22
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Hülsenform:
lang
Isoliert:
Nein
Vorgefüllt mit Dichtmasse:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.112 kg


