KLAUKE - AL-CU-Presskabelschuhe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 305R8
Querschnittsform - rund/sektorförmig
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM - 35 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, SE - 50 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 8
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012078611732
Sonepar Artikelnummer
121413506
Hersteller Artikelnummer
305R8
Hersteller Typ
305R8
Hersteller Artikel Nr.:
305R8
Querschnittsform:
rund/sektorförmig
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM:
35 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, SE:
50 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch):
8
Werkstoff:
Aluminium/Kupfer
Schmale Flanschausführung:
Nein
Geeignet für Al/St-Seile:
Nein
Längsdicht:
Nein
Kennziffer:
14
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Hülsenform:
lang
Farbe:
grau
Isoliert:
Nein
Vorgefüllt mit Dichtmasse:
Ja
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.027 kg


