Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Alu-Wasserwaage, 400 mm

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Alu-Wasserwaage, 400 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KL425400

  • Länge - 400 mm

  • Anzahl der Libellen - 2

  • Magnetisch - Nein

  • Elektronisch - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078587327

Sonepar Artikelnummer

120992812

Hersteller Artikelnummer

KL425400

Hersteller Typ

KL425400

Hersteller Artikel Nr.:

KL425400

Länge:

400 mm

Anzahl der Libellen:

2

Magnetisch:

Nein

Elektronisch:

Nein

Mit Laser:

Nein

Breite:

15 mm

Durchmesser:

400 mm

Anzahl der Grifflöcher:

1

Relative Messgenauigkeit:

0.5 mm/m

Werkstoff:

Aluminium

Profil:

Rechteck

Messfläche gefräst:

Nein

Justierbar:

Nein

Mit Endkappen:

Ja

Endkappen abnehmbar:

Nein

Endkappen stoßdämpfend:

Nein

Mit Rutschhemmung:

Nein

Mit Verstärkungsrippen:

Nein

Umschlagmessung:

Nein

V-Nut:

Nein

Herkunftsland:

SI

Zolltarifnummer:

90153090

Gewicht:

0.210 kg

Mit Vertikal- und Horizontal-Libelle. 400 mm