Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Anfangs/Endhülse WW 1/2 Zoll für d: 9 mm, für Smart Butler

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Anfangs/Endhülse WW 1/2 Zoll für d: 9 mm, für Smart Butler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 52055370

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Maß 1 (metrisch) - 12

  • Maß 2 (metrisch) - 12

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078719889

Sonepar Artikelnummer

120991173

Hersteller Artikelnummer

52055370

Hersteller Typ

52055370

Hersteller Artikel Nr.:

52055370

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Maß 1 (metrisch):

12

Maß 2 (metrisch):

12

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.030 kg

Zubehör für Smart Butler Glasfaser-Einziehbänder. Anfangs/Endhülse für Ø 9mm