Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Anfangs/Endhülsen M5 für Speedy Spinner Glasfaserband d: 3 mm

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Anfangs/Endhülsen M5 für Speedy Spinner Glasfaserband d: 3 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 52055308

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Einklickbar - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078720359

Sonepar Artikelnummer

120991117

Hersteller Artikelnummer

52055308

Hersteller Typ

52055308

Hersteller Artikel Nr.:

52055308

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Einklickbar:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.010 kg

Zubehör für Speedy Spinner Glasfaser Kabeleinziehsystem. Anfangs/Endhülsen M5