Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Aufnahmeschaft für HSS-Bi-Metall Lochsägen, 11,1 mm

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Aufnahmeschaft für HSS-Bi-Metall Lochsägen, 11,1 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 50371568

  • Schaftdurchmesser - 11.1 mm

  • Geeignet für Lochsägen - 32 .. 152 mm

  • Mit Zentrierbohrer - Nein

  • Mit Schnellverschluss - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0783310371564

Sonepar Artikelnummer

120991012

Hersteller Artikelnummer

50371568

Hersteller Typ

50371568

Hersteller Artikel Nr.:

50371568

Schaftdurchmesser:

11.1 mm

Geeignet für Lochsägen:

32 .. 152 mm

Mit Zentrierbohrer:

Nein

Mit Schnellverschluss:

Nein

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

82075090

Gewicht:

0.240 kg

Lochsäge geeignet für die Größen von 32 mm - 152 mm.