Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Aufnahmeschaft für HSS-Bi-Metall Lochsägen, 6,3 mm

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Aufnahmeschaft für HSS-Bi-Metall Lochsägen, 6,3 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 50371576

  • Schaftdurchmesser - 6.4 mm

  • Geeignet für Lochsägen - 14 .. 30 mm

  • Mit Zentrierbohrer - Nein

  • Mit Schnellverschluss - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0783310371571

Sonepar Artikelnummer

120991013

Hersteller Artikelnummer

50371576

Hersteller Typ

50371576

Hersteller Artikel Nr.:

50371576

Schaftdurchmesser:

6.4 mm

Geeignet für Lochsägen:

14 .. 30 mm

Mit Zentrierbohrer:

Nein

Mit Schnellverschluss:

Nein

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

82075090

Gewicht:

0.060 kg

Lochsäge geeignet für die Größen von 14 mm - 30 mm. Aufnahmeschaft 6,3mm