Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Aufnahmeschaft für HSS-Bi-Metall Lochsägen, 7,9 mm.

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Aufnahmeschaft für HSS-Bi-Metall Lochsägen, 7,9 mm.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 50371541

  • Schaftdurchmesser - 7.9 mm

  • Geeignet für Lochsägen - 32 .. 51 mm

  • Mit Zentrierbohrer - Nein

  • Mit Schnellverschluss - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0783310371540

Sonepar Artikelnummer

120991010

Hersteller Artikelnummer

50371541

Hersteller Typ

50371541

Hersteller Artikel Nr.:

50371541

Schaftdurchmesser:

7.9 mm

Geeignet für Lochsägen:

32 .. 51 mm

Mit Zentrierbohrer:

Nein

Mit Schnellverschluss:

Nein

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

82075090

Gewicht:

0.230 kg

Für Lochsägengrößen von 32 mm - 51 mm.