Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Aufnahmeschaft für HSS-Bi-Metall Lochsägen, 7,9 mm

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Aufnahmeschaft für HSS-Bi-Metall Lochsägen, 7,9 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 50385224

  • Schaftdurchmesser - 7.9 mm

  • Geeignet für Lochsägen - 14 .. 30 mm

  • Mit Zentrierbohrer - Nein

  • Mit Schnellverschluss - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0783310385226

Sonepar Artikelnummer

120991016

Hersteller Artikelnummer

50385224

Hersteller Typ

50385224

Hersteller Artikel Nr.:

50385224

Schaftdurchmesser:

7.9 mm

Geeignet für Lochsägen:

14 .. 30 mm

Mit Zentrierbohrer:

Nein

Mit Schnellverschluss:

Nein

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

82079099

Gewicht:

0.070 kg

Lochsäge geeignet für die Größen von 14 mm - 30 mm. Aufnahmeschaft 7,9mm