Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Aufnahmeschaft für HSS-Bi-Metall Lochsägen, 8,6 mm

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Aufnahmeschaft für HSS-Bi-Metall Lochsägen, 8,6 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 52057781

  • Schaftdurchmesser - 9.5 mm

  • Geeignet für Lochsägen - 32 .. 152 mm

  • Mit Zentrierbohrer - Ja

  • Mit Schnellverschluss - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078741866

Sonepar Artikelnummer

120991226

Hersteller Artikelnummer

52057781

Hersteller Typ

52057781

Hersteller Artikel Nr.:

52057781

Schaftdurchmesser:

9.5 mm

Geeignet für Lochsägen:

32 .. 152 mm

Mit Zentrierbohrer:

Ja

Mit Schnellverschluss:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

82079099

Gewicht:

0.200 kg

Für Lochsägengrößen von 32 mm - 152 mm.