Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Aufnahmeschaft für HSS-Bi-Metall Lochsägen, 8,6 mm.

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Aufnahmeschaft für HSS-Bi-Metall Lochsägen, 8,6 mm.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 52057780

  • Schaftdurchmesser - 9.5 mm

  • Geeignet für Lochsägen - 15 .. 32 mm

  • Mit Zentrierbohrer - Ja

  • Mit Schnellverschluss - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078741859

Sonepar Artikelnummer

121231074

Hersteller Artikelnummer

52057780

Hersteller Typ

52057780

Hersteller Artikel Nr.:

52057780

Schaftdurchmesser:

9.5 mm

Geeignet für Lochsägen:

15 .. 32 mm

Mit Zentrierbohrer:

Ja

Mit Schnellverschluss:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

82079099

Gewicht:

0.093 kg

Geeignet für die Größen von 14 mm - 30 mm.