KLAUKE - Automatische Abisolierzange für Rundkabel der Solartechnik

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KL765PV
Länge - 180 mm
Abisolierbereich Querschnitt - 1.5 .. 6 mm²
Kerbtiefe einstellbar - Ja
Mit Drahtschneider - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012078719780
Sonepar Artikelnummer
120259192
Hersteller Artikelnummer
KL765PV
Hersteller Typ
KL765PV
Hersteller Artikel Nr.:
KL765PV
Länge:
180 mm
Abisolierbereich Querschnitt:
1.5 .. 6 mm²
Kerbtiefe einstellbar:
Ja
Mit Drahtschneider:
Ja
Isoliert:
Nein
Min. AWG-Größe:
16
Max. AWG-Größe:
8
Abisolierlänge einstellbar:
Ja
Selbsteinstellend:
Ja
Längsschnitt:
Nein
Rundschnitt:
Ja
Spiralschnitt:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Griffüberzug:
ohne
Griffausführung:
1-Komponenten
Oberflächenschutz:
sonstige
Oberflächenbehandlung:
sandgestrahlt
ESD geprüft:
Nein
Mit Aufprallschutz:
Nein
Gewicht:
205 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.205 kg


