Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Bezeichnungsring 0

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Bezeichnungsring 0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3800

  • Selbstklebend - Nein

  • Beschriftung - mit Beschriftung

  • Farbe - sonstige

  • Metallicfarbe - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078026475

Sonepar Artikelnummer

120990569

Hersteller Artikelnummer

3800

Hersteller Typ

3800

Hersteller Artikel Nr.:

3800

Selbstklebend:

Nein

Beschriftung:

mit Beschriftung

Farbe:

sonstige

Metallicfarbe:

Nein

Transparent:

Nein

Fluoreszierend:

Nein

Magnetisch:

Nein

Halogenfrei:

Nein

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.010 kg

Zur Kennzeichnung der isolierten Aderendhülsen mit Fahne. Verpackungseinheit in Heftform. Zeichen ''0''