Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Biegewerkzeug, 5,0 mm Biegeradius

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Biegewerkzeug, 5,0 mm Biegeradius

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 50052250

  • Rohrdurchmesser - 5 mm

  • Geeignet für Kunststoffrohre - Nein

  • Geeignet für Kupferrohre - Ja

  • Geeignet für Stahlrohre - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078441742

Sonepar Artikelnummer

120990773

Hersteller Artikelnummer

50052250

Hersteller Typ

50052250

Hersteller Artikel Nr.:

50052250

Rohrdurchmesser:

5 mm

Geeignet für Kunststoffrohre:

Nein

Geeignet für Kupferrohre:

Ja

Geeignet für Stahlrohre:

Nein

Mit Innenkabel:

Nein

Geeignet für Aluminiumrohre:

Ja

Geeignet für Edelstahlrohre:

Nein

Geeignet für sonstige Rohrwerkstoffe:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

82079091

Gewicht:

7.100 kg

Zubehör für Stromschienenbearbeitungszentrum. Geeignet für Materialien AI/Cu bis max. 120 x 12 mm, Biegeradius 5,0 mm, max. Biegewinkel 100°.