Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Biegewerkzeug 8 mm

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Biegewerkzeug 8 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 50052268

  • Rohrdurchmesser - 8 mm

  • Geeignet für Kunststoffrohre - Nein

  • Geeignet für Kupferrohre - Ja

  • Geeignet für Stahlrohre - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078441759

Sonepar Artikelnummer

121413492

Hersteller Artikelnummer

50052268

Hersteller Typ

50052268

Hersteller Artikel Nr.:

50052268

Rohrdurchmesser:

8 mm

Geeignet für Kunststoffrohre:

Nein

Geeignet für Kupferrohre:

Ja

Geeignet für Stahlrohre:

Nein

Mit Innenkabel:

Nein

Geeignet für Aluminiumrohre:

Ja

Geeignet für Edelstahlrohre:

Nein

Geeignet für sonstige Rohrwerkstoffe:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

82079091

Gewicht:

7.450 kg

Biegewerkzeuge, für Materialien AI/Cu bis max. 120 x 12 mm, Biegeradius 5,0 und 8,0 mm, max. Biegewinkel 100°, Gewicht 7,1 kg