Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Bit-Box-Swift, 7-teilig, 1/4 Zoll, 25 mm

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Bit-Box-Swift, 7-teilig, 1/4 Zoll, 25 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KL340

  • Anzahl der Bits gesamt - 6

  • Mit Magnethalter - Ja

  • Mit Bit-Knarre - Ja

  • Mit Handgriff - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078587143

Sonepar Artikelnummer

120992799

Hersteller Artikelnummer

KL340

Hersteller Typ

KL340

Hersteller Artikel Nr.:

KL340

Anzahl der Bits gesamt:

6

Mit Magnethalter:

Ja

Mit Bit-Knarre:

Ja

Mit Handgriff:

Nein

Verpackung:

Kunststoffbox

Anzahl der Bits Phillips PH:

2

Anzahl der Bits Pozidriv PZ:

2

Anzahl der Bits Innensechsrund TX:

0

Anzahl der Bits TriWing:

0

Anzahl der Bits Schlitz:

2

Anzahl der Bits Innensechskant:

0

Anzahl der Bits Innenvierkant:

0

Anzahl der Bits Zweiloch:

0

Schutzisoliert 1000 V:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82060000

Gewicht:

0.080 kg

Für Antrieb 1/4 Zoll (6,3) DIN3126. In stabiler Kunststoff-Box. Inkl. Magnethalter und Bits 1,0 x 5,5 mm / 1,2 x 6,5 mm / PZ 1 / PZ 2 / PH 1 / PH 2.