Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Bit-Sortiment, 6-teilig, 1/4 Zoll, 73 mm

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Bit-Sortiment, 6-teilig, 1/4 Zoll, 73 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KL331

  • Anzahl der Bits gesamt - 6

  • Mit Magnethalter - Nein

  • Mit Bit-Knarre - Nein

  • Mit Handgriff - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078587129

Sonepar Artikelnummer

120992797

Hersteller Artikelnummer

KL331

Hersteller Typ

KL331

Hersteller Artikel Nr.:

KL331

Anzahl der Bits gesamt:

6

Mit Magnethalter:

Nein

Mit Bit-Knarre:

Nein

Mit Handgriff:

Nein

Verpackung:

Kunststoffbox

Anzahl der Bits Phillips PH:

3

Anzahl der Bits Pozidriv PZ:

3

Anzahl der Bits Innensechsrund TX:

0

Anzahl der Bits TriWing:

0

Anzahl der Bits Schlitz:

0

Anzahl der Bits Innensechskant:

0

Anzahl der Bits Innenvierkant:

0

Anzahl der Bits Zweiloch:

0

Schutzisoliert 1000 V:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82060000

Gewicht:

0.120 kg

Für Antrieb 1/4 Zoll (6,3) DIN3126. Bestehend aus Bits PH 1 / PH 2 / PH 3 / PZ1 / PZ2 / PZ3.