Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Bit-Sortiment TORX, 6-teilig, 1/4 Zoll, 73 mm

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Bit-Sortiment TORX, 6-teilig, 1/4 Zoll, 73 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KL335

  • Anzahl der Bits gesamt - 6

  • Mit Magnethalter - Nein

  • Mit Bit-Knarre - Nein

  • Mit Handgriff - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078587136

Sonepar Artikelnummer

120992798

Hersteller Artikelnummer

KL335

Hersteller Typ

KL335

Hersteller Artikel Nr.:

KL335

Anzahl der Bits gesamt:

6

Mit Magnethalter:

Nein

Mit Bit-Knarre:

Nein

Mit Handgriff:

Nein

Verpackung:

Kunststoffbox

Anzahl der Bits Phillips PH:

0

Anzahl der Bits Pozidriv PZ:

0

Anzahl der Bits Innensechsrund TX:

6

Anzahl der Bits TriWing:

0

Anzahl der Bits Schlitz:

0

Anzahl der Bits Innensechskant:

0

Anzahl der Bits Innenvierkant:

0

Anzahl der Bits Zweiloch:

0

Schutzisoliert 1000 V:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82060000

Gewicht:

0.120 kg

Für Antrieb 1/4 Zoll (6,3) DIN3126. Bestehend aus Bits TX10 / TX15 / TX20 / TX25 / TX30 / TX40.