Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Bithalter, mechanisch, 1/4 Zoll, 52 mm

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Bithalter, mechanisch, 1/4 Zoll, 52 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KL291

  • Größe Abtrieb (Bit) - 1/4 Zoll

  • Größe Antrieb (Maschine) - sonstige

  • Länge - 52 mm

  • Steckschlüsselhalter - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078587082

Sonepar Artikelnummer

120992791

Hersteller Artikelnummer

KL291

Hersteller Typ

KL291

Hersteller Artikel Nr.:

KL291

Größe Abtrieb (Bit):

1/4 Zoll

Größe Antrieb (Maschine):

sonstige

Länge:

52 mm

Steckschlüsselhalter:

Nein

Magnetisch:

Nein

Größe Abtrieb (Bit):

6.3 mm

Schnellwechselkopf:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82055980

Gewicht:

0.030 kg

Für Antrieb 1/4 Zoll (6,3) DIN3126. Mit Schnellwechselfutter.