Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - C-Abzweigklemme, 50mm² rm, verzinnt

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - C-Abzweigklemme, 50mm² rm, verzinnt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - CK50

  • Nennquerschnitt Abzweigleiter, SM/RM - 50 mm²

  • Werkstoff des Hauptleiters - Kupfer

  • Art des Verbinders - Parallelverbinder

  • Werkstoff des Abzweigleiter - Kupfer

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078467162

Sonepar Artikelnummer

120517785

Hersteller Artikelnummer

CK50

Hersteller Typ

CK50

Hersteller Artikel Nr.:

CK50

Nennquerschnitt Abzweigleiter, SM/RM:

50 mm²

Werkstoff des Hauptleiters:

Kupfer

Art des Verbinders:

Parallelverbinder

Werkstoff des Abzweigleiter:

Kupfer

Klemme isoliert:

Nein

Klemmkanalöffnung Hauptleiter:

einseitig offen

Klemmkanalöffnung Abzweigleiter:

einseitig offen

Oberflächenschutz:

verzinnt

Art der Verbindung:

sonstige

Herkunftsland:

SK

Zolltarifnummer:

85359000

Gewicht:

0.049 kg

C-Abzweigklemme, 50 mm² rm, verzinnt. Ideal zum Abzweigen gleicher Leiterquerschnitte z.B. nach VDE 0295 Klasse 1 und 2. Das Durchtrennen des Hauptleiters entfällt. Optimale Leiteigenschaften in Verbindung mit Kontaktfett. Galvanisch verzinnt zum Schutz gegen Korrosion. Werkstoff Cu-ETP.