KLAUKE - Crimpzange elektromechanisch, mit Akku, Ladegerät und Einsatz IS5071

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EK50ML
Geeignet für - verschiedene Anwendungen
Pressform - sonstige
Querschnitt - 0.14 .. 50 mm²
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4012078828673
Sonepar Artikelnummer
120347137
Hersteller Artikelnummer
EK50ML
Hersteller Typ
EK50ML
Hersteller Artikel Nr.:
EK50ML
Geeignet für:
verschiedene Anwendungen
Pressform:
sonstige
Querschnitt:
0.14 .. 50 mm²
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Ja
Ausführung/Betätigung:
sonstige
Einsätze auswechselbar:
Ja
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
1
Mit automatischem Rücklauf:
Ja
Min. AWG-Größe:
20
Max. AWG-Größe:
10
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
84672920
Gewicht:
2.470 kg


