Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Cupal-Scheibe, Durchmesser 15 mm

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Cupal-Scheibe, Durchmesser 15 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - CS615

  • Innendurchmesser - 8.5 mm

  • Außendurchmesser - 15 mm

  • Werkstoff - Aluminium

  • Werkstoffgüte - AG3 (Aluminium)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078606653

Sonepar Artikelnummer

121373938

Hersteller Artikelnummer

CS615

Hersteller Typ

CS615

Hersteller Artikel Nr.:

CS615

Innendurchmesser:

8.5 mm

Außendurchmesser:

15 mm

Werkstoff:

Aluminium

Werkstoffgüte:

AG3 (Aluminium)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):

6

Stärke:

1 mm

Lochform:

rund

Gehärtet:

Nein

Angefast:

Nein

Mit Zahnung:

Nein

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

73182200

Gewicht:

0.001 kg

Cupal-Scheibe, Durchmesser 15 mm, Unterlegscheibe bei der Verarbeitung von Aluminium- und Kupferkabelschuhen, für die Verbindung von Kupferleitern auf Aluminiumschienen, zur Nutzung in trockener Umgebung, Werkstoff E-Al, einseitig mit Cu plattiert