KLAUKE - Cupal-Scheibe M10, E-Al, einseitig mit Cu plattiert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CS1022
Innendurchmesser - 11 mm
Außendurchmesser - 22 mm
Werkstoff - Aluminium
Werkstoffgüte - AG3 (Aluminium)
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4012078537766
Sonepar Artikelnummer
120258950
Hersteller Artikelnummer
CS1022
Hersteller Typ
CS1022
Hersteller Artikel Nr.:
CS1022
Innendurchmesser:
11 mm
Außendurchmesser:
22 mm
Werkstoff:
Aluminium
Werkstoffgüte:
AG3 (Aluminium)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
10
Stärke:
2 mm
Lochform:
rund
Gehärtet:
Nein
Angefast:
Nein
Mit Zahnung:
Nein
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
73182200
Gewicht:
0.002 kg


