KLAUKE - Cupal-Scheibe M12, E-Al, einseitig mit Cu plattiert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CS1228
Innendurchmesser - 13 mm
Außendurchmesser - 28 mm
Werkstoff - Aluminium
Werkstoffgüte - AG3 (Aluminium)
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4012078537773
Sonepar Artikelnummer
120258951
Hersteller Artikelnummer
CS1228
Hersteller Typ
CS1228
Hersteller Artikel Nr.:
CS1228
Innendurchmesser:
13 mm
Außendurchmesser:
28 mm
Werkstoff:
Aluminium
Werkstoffgüte:
AG3 (Aluminium)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
12
Stärke:
2 mm
Lochform:
rund
Gehärtet:
Nein
Angefast:
Nein
Mit Zahnung:
Nein
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
73182200
Gewicht:
0.004 kg


