KLAUKE - Cupal-Scheibe M14, E-Al, einseitig mit Cu plattiert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CS1428
Innendurchmesser - 15 mm
Außendurchmesser - 28 mm
Werkstoff - Aluminium
Werkstoffgüte - AG3 (Aluminium)
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012078537780
Sonepar Artikelnummer
120258952
Hersteller Artikelnummer
CS1428
Hersteller Typ
CS1428
Hersteller Artikel Nr.:
CS1428
Innendurchmesser:
15 mm
Außendurchmesser:
28 mm
Werkstoff:
Aluminium
Werkstoffgüte:
AG3 (Aluminium)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
14
Stärke:
2 mm
Lochform:
rund
Gehärtet:
Nein
Angefast:
Nein
Mit Zahnung:
Nein
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
73182200
Gewicht:
0.003 kg


