KLAUKE - Cupal-Scheibe M16, E-Al, einseitig mit Cu plattiert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CS1635
Innendurchmesser - 17 mm
Außendurchmesser - 35 mm
Werkstoff - Aluminium
Werkstoffgüte - AG3 (Aluminium)
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4012078537797
Sonepar Artikelnummer
120258953
Hersteller Artikelnummer
CS1635
Hersteller Typ
CS1635
Hersteller Artikel Nr.:
CS1635
Innendurchmesser:
17 mm
Außendurchmesser:
35 mm
Werkstoff:
Aluminium
Werkstoffgüte:
AG3 (Aluminium)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
16
Stärke:
2 mm
Lochform:
rund
Gehärtet:
Nein
Angefast:
Nein
Mit Zahnung:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73182200
Gewicht:
0.005 kg


