KLAUKE - Cupal-Scheibe M8, E-Al, einseitig mit Cu plattiert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CS818
Innendurchmesser - 8.5 mm
Außendurchmesser - 18 mm
Werkstoff - Aluminium
Werkstoffgüte - AG3 (Aluminium)
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4012078537759
Sonepar Artikelnummer
120517831
Hersteller Artikelnummer
CS818
Hersteller Typ
CS818
Hersteller Artikel Nr.:
CS818
Innendurchmesser:
8.5 mm
Außendurchmesser:
18 mm
Werkstoff:
Aluminium
Werkstoffgüte:
AG3 (Aluminium)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
8
Stärke:
1 mm
Lochform:
rund
Gehärtet:
Nein
Angefast:
Nein
Mit Zahnung:
Nein
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
73182200
Gewicht:
0.001 kg


