KLAUKE - Cuttermesser

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KL544
Länge der Klinge - 9 mm
Klingenhöhe - 9 mm
Klingenform - gerade
Werkstoff der Klinge - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012078587587
Sonepar Artikelnummer
120753181
Hersteller Artikelnummer
KL544
Hersteller Typ
KL544
Hersteller Artikel Nr.:
KL544
Länge der Klinge:
9 mm
Klingenhöhe:
9 mm
Klingenform:
gerade
Werkstoff der Klinge:
sonstige
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Kabelmesser:
Nein
Cuttermesser:
Ja
Mit Verriegelung:
Ja
Mit Gleitschuh:
Nein
Mit Schaber:
Nein
Zusammenklappbar:
Nein
Mit Schutzabdeckung:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Ausziehbar:
Ja
Automatischer Rückzug:
Nein
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
82119300
Gewicht:
0.045 kg


