Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Doppel-D-Formlocher 23,2 x 20,2 mm

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Doppel-D-Formlocher 23,2 x 20,2 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 50610953

  • Lochform - sonstige

  • Lochdurchmesser - sonstige

  • Lochbreite - 23.2 mm

  • Lochhöhe - 20.2 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0783310610953

Sonepar Artikelnummer

120991059

Hersteller Artikelnummer

50610953

Hersteller Typ

50610953

Hersteller Artikel Nr.:

50610953

Lochform:

sonstige

Lochdurchmesser:

sonstige

Lochbreite:

23.2 mm

Lochhöhe:

20.2 mm

Zu bearbeitender Werkstoff:

sonstige

Ausführung:

komplett (mit Zugbolzen)

Betätigungsart hydraulisch:

Ja

Betätigungsart mechanisch:

Ja

Spaltlocher:

Nein

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

82073010

Gewicht:

0.500 kg

Geeignet für Stahlblech (St37), Kunststoff und Aluminium bis zu 2,0 mm Stärke. Komplettsystem bestehend aus Stempel, Matrize, Zugschraube, Kontermutter und Kugellagermutter. Betätigung manuell und hydraulisch. Vorbohren mit Durchmesser 15,9 mm Vorbohrer 50344030.