Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - DREHBARER FEDERFUEHRUNGSKOPF MIT OESE M4 DURCHM. 6 MM

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - DREHBARER FEDERFUEHRUNGSKOPF MIT OESE M4 DURCHM. 6 MM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 52055263

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - IT

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078962025

Sonepar Artikelnummer

120641625

Hersteller Artikelnummer

52055263

Hersteller Typ

52055263

Hersteller Artikel Nr.:

52055263

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.010 kg

Drehbarer Inox Federführungskopf mit Öse, M4 ø6mm (für Nylonbänder und Polyester Band 3mm)