Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - DURA SPINNER ERSATZBAND INKL. DREHB. FEDERUNGSKOPF Ø3MM 20 M

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - DURA SPINNER ERSATZBAND INKL. DREHB. FEDERUNGSKOPF Ø3MM 20 M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 52074654

  • Einsatzbereich - Installationsrohr

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Farbe - grün

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078962056

Sonepar Artikelnummer

120641628

Hersteller Artikelnummer

52074654

Hersteller Typ

52074654

Hersteller Artikel Nr.:

52074654

Einsatzbereich:

Installationsrohr

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Farbe:

grün

Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:

3 mm

Materialstärke des Einziehdrahts:

3 mm

Kopfform:

sonstige

Form:

rund

Länge:

20 m

Bruchlast:

200 kg

Durchmesser Kabelführungskopf:

4.5 mm

Gewindeanschluss:

Ja

Trageart:

ohne

Durchmesser Trommel/Ring:

235 mm

Verdrillt:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39169010

Gewicht:

0.400 kg

Polyester Band grün, ø3mm., Länge 20 Mt., komplett mit Anfang/Endhülse M4, Zugöse, drehbaren Federführungskopf Inox