KLAUKE - Dura Spinner Ersatzband inkl. drehbarem Federungskopf Ø3mm 30m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 52074655
Einsatzbereich - Installationsrohr
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - sonstige
Farbe - grün
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012078962063
Sonepar Artikelnummer
120641629
Hersteller Artikelnummer
52074655
Hersteller Typ
52074655
Hersteller Artikel Nr.:
52074655
Einsatzbereich:
Installationsrohr
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
grün
Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:
3 mm
Materialstärke des Einziehdrahts:
3 mm
Form:
rund
Länge:
30 m
Bruchlast:
200 kg
Durchmesser Kabelführungskopf:
4.5 mm
Gewindeanschluss:
Ja
Trageart:
ohne
Durchmesser Trommel/Ring:
235 mm
Verdrillt:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
0.560 kg


