Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - DURA SPINNER INKL. DREHBAREM FEDERUNGSKOPF Ø 3MM 20 M

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - DURA SPINNER INKL. DREHBAREM FEDERUNGSKOPF Ø 3MM 20 M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 52074656

  • Einsatzbereich - Installationsrohr

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Farbe - grün

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078962070

Sonepar Artikelnummer

120641630

Hersteller Artikelnummer

52074656

Hersteller Typ

52074656

Hersteller Artikel Nr.:

52074656

Einsatzbereich:

Installationsrohr

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Farbe:

grün

Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:

3 mm

Materialstärke des Einziehdrahts:

3 mm

Kopfform:

sonstige

Form:

rund

Länge:

20 m

Bruchlast:

250 kg

Durchmesser Kabelführungskopf:

4.5 mm

Gewindeanschluss:

Ja

Trageart:

Gehäuse

Durchmesser Trommel/Ring:

235 mm

Verdrillt:

Ja

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39169010

Gewicht:

1.390 kg

DURASPINNER NEW mit Polyester Band grün 3mm 20M, und drehbaren Federführungskopf M4